LEDVANCE - LDVSMT777910WF Smart+ WiFi Filament Globe Tunable White 2200K E27 - SMT777910WF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 600...600 lm
Farbtemperatur - 2200...5000 K
Länge - 120 mm
Packung
4 ST
EAN
4058075777910
Artikelnummer
LDVSMT777910WF
Herstellernummer
SMT777910WF
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
600...600 lm
Farbtemperatur:
2200...5000 K
Länge:
120 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
320...320 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
Gold
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
75 lm/W
Durchmesser:
80 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
600 lm
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
55...55 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


