LEDVANCE - LDVSMT731363WF SMART+ sensors with WiFi technology SENSOR - SMT731363WF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Montageart - Aufputz
Betriebsartenschalter - nein
Erfassungswinkel horizontal - 110...110 °
Vernetzbar - ja
Packung
4 ST
EAN
4058075731363
Artikelnummer
LDVSMT731363WF
Herstellernummer
SMT731363WF
Hersteller
LDV
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Betriebsartenschalter:
nein
Erfassungswinkel horizontal:
110...110 °
Vernetzbar:
ja
Max. Reichweite frontal:
5 m
Montagehöhe:
5 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
5 m
HLK-Ansteuerung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
weiß
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Treppenhausüberwachung:
nein
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja


