LEDVANCE - LDVSMT730052WF SMART+ CONTACT SENSOR SENSOR - SMT730052WF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Montageart - Aufputz
Betriebsartenschalter - nein
Vernetzbar - ja
Geeignet für drahtlose Übertragung - nein
Packung
4 ST
EAN
4058075730052
Artikelnummer
LDVSMT730052WF
Herstellernummer
SMT730052WF
Hersteller
LDV
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Betriebsartenschalter:
nein
Vernetzbar:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
weiß
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Treppenhausüberwachung:
nein
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja


