Startseite

LEDVANCE - LDVSMT610545WF SMART+ WiFi Filament Edison Dimmable 53 6 W/2400 K E27 - SMT610545WF

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSMT610545WF SMART+ WiFi Filament Edison Dimmable 53 6 W/2400 K E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 680...680 lm

  • Farbtemperatur - 2400...2400 K

  • Länge - 143 mm

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 40.19 kg CO2 eq.

EAN

4058075610545

Artikelnummer

LDVSMT610545WF

Herstellernummer

SMT610545WF

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

680...680 lm

Farbtemperatur:

2400...2400 K

Länge:

143 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

Gold

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

113 lm/W

Durchmesser:

64 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

680 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

ja

Nennstrom:

50...50 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lampada LED Ledvance, modello LDVSMT610545WF SMARTWF E55D 6W 824 230VFILGDE27FS1LEDV