Startseite

LEDVANCE - LDVSMT609693WF SMART+ WiFi Filament Globe Dimmable 53 6 W/2400 K E27 - SMT609693WF

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSMT609693WF SMART+ WiFi Filament Globe Dimmable 53 6 W/2400 K E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 680...680 lm

  • Farbtemperatur - 2400...2400 K

  • Länge - 168 mm

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 41.39 kg CO2 eq.

EAN

4058075609693

Artikelnummer

LDVSMT609693WF

Herstellernummer

SMT609693WF

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

680...680 lm

Farbtemperatur:

2400...2400 K

Länge:

168 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Farbe:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

113 lm/W

Durchmesser:

124 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

680 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

farblos

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Nennstrom:

50...50 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lampada con forma classica a globo e design a filamento con tecnologia WiFi. Caratteristiche prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™️ 4.4 o iOS 9.0 minimo). Controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Protocollo di rete: WiFi. Dimmerabile. Durata: fino a 15.000 ore. Vantaggi prodotto: Controllo wireless tramite App. Facile da installare e utilizzare. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Interni residenziali. Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc). Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.