LEDVANCE - LDVSMT528239WF SMART+ WiFi Filament Classic Dimmable 60 6W E27 - SMT528239WF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 105 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 40.14 kg CO2 eq.
EAN
4058075528239
Artikelnummer
LDVSMT528239WF
Herstellernummer
SMT528239WF
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
105 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
134 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
ja
Nennstrom:
50...50 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.09
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


