Startseite

LEDVANCE - LDVSLFLREDUCTION SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL LEDV - SLFLREDUCTION

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 122 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

4058075552579

Artikelnummer

LDVSLFLREDUCTION

Herstellernummer

SLFLREDUCTION

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

122 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Durchmesser:

76 mm

Riduttore per pali di diametro ridotto. Caratteristiche prodotto: Riduttore che abilita l'adattatore standard per l'installazione su pali da 42 mm. Adatto a tutti i tipi di Streetlight Flex (necessario adattatore da 48…60 mm). Vantaggi prodotto: Consentea Streetlight Flex di adattarsi a pali di diametro inferiore\n.