LEDVANCE - LDVSLFLMD80727RW40 STREETLIGHT FLEX MEDIUM RW35ST P 80W 727 WAL - SLFLMD80727RW40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 80 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 10500 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 1591.92 kg CO2 eq.
EAN
4058075552364
Artikelnummer
LDVSLFLMD80727RW40
Herstellernummer
SLFLMD80727RW40
Hersteller
LDV
Max. Systemleistung:
80 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
10500 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
131 lm/W
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
385...385 mA
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
II
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Verstellbare Optik:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-40...50 °C
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
250 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Länge:
496 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja





