LEDVANCE - LDVSLAREAL90727 STREETLIGHT AREA LARGE RV35ST 90W 727 RV35ST GY - SLAREAL90727

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 90 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 11700 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 70000 h
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP66
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 1753.4 kg CO2 eq.
EAN
4099854079801
Artikelnummer
LDVSLAREAL90727
Herstellernummer
SLAREAL90727
Hersteller
LDV
Max. Systemleistung:
90 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
11700 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
70000 h
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
130 lm/W
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100...240 V
Nennstrom:
420...420 mA
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
I
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Verstellbare Optik:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Kabellänge:
0.5 m
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
260 mm
Höhe/Tiefe:
73 mm
Länge:
473 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Bedienung über Bluetooth:
nein


