Startseite

LEDVANCE - LDVSLAREAL120730 STREETLIGHT AREA LARGE RV35ST 120W 730 RV35ST GY - SLAREAL120730

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSLAREAL120730 STREETLIGHT AREA LARGE RV35ST 120W 730 RV35ST GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 120 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 15600 lm

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 70000 h

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 2327.01 kg CO2 eq.

EAN

4099854079900

Artikelnummer

LDVSLAREAL120730

Herstellernummer

SLAREAL120730

Hersteller

LDV

Max. Systemleistung:

120 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

15600 lm

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

70000 h

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

130 lm/W

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

100...240 V

Nennstrom:

520...520 mA

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

I

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

0.5 m

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

260 mm

Höhe/Tiefe:

73 mm

Länge:

473 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Bedienung über Bluetooth:

nein

Apparecchio per illuminazione stradale, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSLAREAL120730 - SL AREA SPD LA V 120W730 RV35ST GY LEDV