LEDVANCE - LDVSFC3503CCTCOV SURFACE CIRCULAR COVER 350 3CCT COVER - SFC3503CCTCOV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Lichtaustritt - direkt
Länge - 350 mm
Durchmesser - 350 mm
Packung
5 ST
EAN
4099854064357
Artikelnummer
LDVSFC3503CCTCOV
Herstellernummer
SFC3503CCTCOV
Hersteller
LDV
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
350 mm
Durchmesser:
350 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
65 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSFC3503CCTCOV - SF CIRCULAR 350 3CCT COVER LEDV


