Startseite

LEDVANCE - LDVPT8SENSREM1 LEDVANCE CONNECTED SENSOR REMOTE REMOTE CONTROL - PT8SENSREM1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vernetzbar - ja

  • Max. Reichweite frontal - 15 m

  • Ansprechempfindlichkeit einstellbar - nein

  • Max. Reichweite zu einer Seite - 15 m

  • Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075374034

Artikelnummer

LDVPT8SENSREM1

Herstellernummer

PT8SENSREM1

Hersteller

LDV

Vernetzbar:

ja

Max. Reichweite frontal:

15 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

schwarz

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Treppenhausüberwachung:

nein

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore HB e LB con controllo da remoto per i tubi Connected. Caratteristiche prodotto: Compatibile con LEDVANCE Connected Sensor HB e LB (Gen 2). Batteria inclusa (litio, 3 V). Vantaggi prodotto: Telecomando con sensore collegato LEDVANCE per una facileinstallazione. 3 anni di garanzia.