LEDVANCE - LDVPT8SENSCONHB1 LEDVANCE CONNECTED SENSOR HIGH BAY HB - PT8SENSCONHB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Betriebsartenschalter - nein
Max. Einschaltdauer - 10 min
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Vernetzbar - ja
Packung
27 ST
EAN
4058075232983
Artikelnummer
LDVPT8SENSCONHB1
Herstellernummer
PT8SENSCONHB1
Hersteller
LDV
Montageart:
Aufputz
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Einschaltdauer:
10 min
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Vernetzbar:
ja
Max. Reichweite frontal:
30 m
Montagehöhe:
4 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
30 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
2.5 m
HLK-Ansteuerung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
weiß
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Treppenhausüberwachung:
ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Min. Einschaltdauer:
15 s
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein





