Startseite

LEDVANCE - LDVPT8EMCON588401 LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1500 mm 24W 840 - PT8EMCON588401

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPT8EMCON588401 LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1500 mm 24W 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Lichtstrom - 3600...3600 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 1513 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 158.82 kg CO2 eq.

EAN

4058075824010

Artikelnummer

LDVPT8EMCON588401

Herstellernummer

PT8EMCON588401

Hersteller

LDV

Sockel:

G13

Lampenleistung:

24...24 W

Lichtstrom:

3600...3600 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

1513 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Lampenlichtausbeute:

150 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3600 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

107...107 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

24 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.09

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT8EMCON588401 - LEDTUBE T8 EM CON P 1500 24W 840 LEDV