Startseite

LEDVANCE - LDVPT5HFHE358301 LED TUBE T5 HF P 1449 mm 18W 830

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPT5HFHE358301 LED TUBE T5 HF P 1449 mm 18W 830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 2550...2550 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 1463 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 118.98 kg CO2 eq.

EAN

4099854029172

Artikelnummer

LDVPT5HFHE358301

Herstellernummer

PT5HFHE358301

Hersteller

LDV

Sockel:

G5

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

2550...2550 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

1463 mm

Nennspannung:

105...105 V

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Lampenlichtausbeute:

141 lm/W

Durchmesser:

16 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2550 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

210...210 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

15

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.11

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT5HFHE358301 - LEDTUBE T5 HF HE35 P 1449 18W 830 LEDV