Startseite

LEDVANCE - LDVPT5HFHE288541 LED TUBE T5 HF P 1149 mm 16W 865 - PT5HFHE288541

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPT5HFHE288541 LED TUBE T5 HF P 1149 mm 16W 865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 16...16 W

  • Lichtstrom - 2400...2400 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 1163 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 105.63 kg CO2 eq.

EAN

4099854029363

Artikelnummer

LDVPT5HFHE288541

Herstellernummer

PT5HFHE288541

Hersteller

LDV

Sockel:

G5

Lampenleistung:

16...16 W

Lichtstrom:

2400...2400 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

1163 mm

Nennspannung:

110...110 V

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Lampenlichtausbeute:

150 lm/W

Durchmesser:

16 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2400 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

210...210 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

15

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.11

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT5HFHE288541 - LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 865 LEDV