LEDVANCE - LDVPT5HFHE148401 LED TUBE T5 HF P 549 mm 7W 840 - PT5HFHE148401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 563 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 46.39 kg CO2 eq.
EAN
4099854029479
Artikelnummer
LDVPT5HFHE148401
Herstellernummer
PT5HFHE148401
Hersteller
LDV
Sockel:
G5
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
1000...1000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
563 mm
Nennspannung:
40...40 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
142 lm/W
Durchmesser:
16 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1000 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.8
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
185...185 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
20
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


