LEDVANCE - LDVPT5EXTHE288652 LED TUBE T5 EXTERNAL P 1149 mm 16W 865 - PT5EXTHE288652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 16...16 W
Lichtstrom - 2400...2400 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 1163 mm
Packung
25 ST
EAN
4099854294341
Artikelnummer
LDVPT5EXTHE288652
Herstellernummer
PT5EXTHE288652
Hersteller
LDV
Sockel:
G5
Lampenleistung:
16...16 W
Lichtstrom:
2400...2400 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
1163 mm
Nennspannung:
41...41 V
Ausstrahlungswinkel:
180...180 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
75000 h
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Durchmesser:
17 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2400 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
400...400 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


