LEDVANCE - LDVPT5ACHE358401 LED TUBE T5 AC MAINS P 1449 mm 18W 840 - PT5ACHE358401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 2800...2800 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 1449 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 119.23 kg CO2 eq.
EAN
4058075824263
Artikelnummer
LDVPT5ACHE358401
Herstellernummer
PT5ACHE358401
Hersteller
LDV
Sockel:
G5
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
2800...2800 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
1449 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
155 lm/W
Durchmesser:
19 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2800 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
82...82 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
20
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.9
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


