Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPPIN50827CG91 LED PIN50 4.8W 827 CL G9 P LEDV - PPIN50827CG91

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPPIN50827CG91 LED PIN50 4.8W 827 CL G9 P LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 4.8...4.8 W

  • Lichtstrom - 600...600 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 59 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4099854064791

Artikelnummer

LDVPPIN50827CG91

Herstellernummer

PPIN50827CG91

Hersteller

LDV

Sockel:

G9

Lampenleistung:

4.8...4.8 W

Lichtstrom:

600...600 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

59 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

mehrfarbig

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

125 lm/W

Durchmesser:

18 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

600 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

40...40 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED Ledvance, modello LDVPPIN50827CG91 LED PIN50 4.8W 827 CL G9 P LEDV