LEDVANCE - LDVPP38120827151 LED PAR38 P 13.5W 827 E27 - PP38120827151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 13.5...13.5 W
Lichtstrom - 1035...1035 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 134 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 91.82 kg CO2 eq.
EAN
4099854067808
Artikelnummer
LDVPP38120827151
Herstellernummer
PP38120827151
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
13.5...13.5 W
Lichtstrom:
1035...1035 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
134 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
15...15 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
76 lm/W
Durchmesser:
122 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1035 lm
Lampenbezeichnung:
PAR38
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
6800 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
75...75 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


