Startseite

LEDVANCE - LDVPP1650830361 LED PAR16 P 4.3W 830 GU10 - PP1650830361

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPP1650830361 LED PAR16 P 4.3W 830 GU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 4.3...4.3 W

  • Lichtstrom - 350...350 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4099854067907

Artikelnummer

LDVPP1650830361

Herstellernummer

PP1650830361

Hersteller

LDV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

4.3...4.3 W

Lichtstrom:

350...350 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

54 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

81 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

350 lm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Lichtstärke:

600 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

38...38 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

150

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP1650830361 - LED PAR165036 4.3W 830 GU10 P LEDV