Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPM113582736G2 LEDPMR113536 4,2W/827 12V GU4 FS1 OSRAM - PM113582736G2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU4

  • Lampenleistung - 4.2...4.2 W

  • Lichtstrom - 345...345 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 38 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 27.557 kg CO2 eq.

EAN

4058075636590

Artikelnummer

LDVPM113582736G2

Herstellernummer

PM113582736G2

Hersteller

LDV

Sockel:

GU4

Lampenleistung:

4.2...4.2 W

Lichtstrom:

345...345 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

38 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

82 lm/W

Durchmesser:

35 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

600 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

500...500 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.13

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR11 attacco a puntali. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Non dimmerabile. Attacco: GU4. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Durata: fino a 15.000 ore. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Compatibile con molti alimentatori convenzionali ed elettronici comuni (vedere anche elenco di compatibilità). Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.