Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPM1120827361 LED MR112036 2.5W 827 GU4 P LEDV - PM1120827361

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPM1120827361 LED MR112036 2.5W 827 GU4 P LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU4

  • Lampenleistung - 2.5...2.5 W

  • Lichtstrom - 184...184 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 38 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4099854070372

Artikelnummer

LDVPM1120827361

Herstellernummer

PM1120827361

Hersteller

LDV

Sockel:

GU4

Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Lichtstrom:

184...184 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

38 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

73 lm/W

Durchmesser:

35 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

184 lm

Lampenbezeichnung:

MR11

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

400 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

310...310 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.13

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPM1120827361 - LED MR112036 2.5W 827 GU4 P LEDV