Startseite

LEDVANCE - LDVPLUVC6002X2530 UVC PANEL 600 2X25W LED 30W WT - PLUVC6002X2530

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 25

  • Leistung - 91 W

  • Höhe - 86 mm

  • Farbe - weiß

  • Breite - 595 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075634428

Artikelnummer

LDVPLUVC6002X2530

Herstellernummer

PLUVC6002X2530

Hersteller

LDV

Geeignet für eine Raumfläche bis:

25

Leistung:

91 W

Höhe:

86 mm

Farbe:

weiß

Breite:

595 mm

Tiefe:

86 mm

Gewicht:

5.3 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Pannello UVC. Vantaggi prodotto: Disinfezione costante dell'aria. Aree applicative: Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Hotel. Negozi. Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm.