LEDVANCE - LDVPLSURKIT600U16W PANEL LOUVER SURFACE KIT SURF KIT 600 WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Packung
20 ST
EAN
4099854155376
Artikelnummer
LDVPLSURKIT600U16W
Herstellernummer
PLSURKIT600U16W
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
50 mm
Transparent:
nein
Pannelli. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio estruso. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. Disponibile in bianco o nero. Aree di applicazione: Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori.