LEDVANCE - LDVPLLZ62200840LV PrevaLED® Linear G6 2200-840 560X20-LV - PLLZ62200840LV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenleistung - 11.8...11.8 W
Lichtstrom - 2267...2267 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Packung
60 ST
EAN
4052899606180
Artikelnummer
LDVPLLZ62200840LV
Herstellernummer
PLLZ62200840LV
Hersteller
LDV
Spannungsart:
DC
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenleistung:
11.8...11.8 W
Lichtstrom:
2267...2267 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Betriebsspannung:
23.6...23.6 V
Form:
rechteckig
Lampenspannung:
23.6...23.6 V
Anschlussart:
sonstige
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Anzahl der LEDs:
72
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
20 mm
Betriebsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstärke:
735 cd
Höhe:
5 mm
Länge:
560 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein