Startseite

LEDVANCE - LDVPLCOB140084040G2 PrevaLED© COIN 50 COB G2 1400-840-40D-G2 - PLCOB140084040G2

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPLCOB140084040G2 PrevaLED© COIN 50 COB G2 1400-840-40D-G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Farbtemperatur - 3900 K

  • Lampenleistung - 12.8...12.8 W

  • Lichtstrom - 1300...1300 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

Packung

  • 20 ST

EAN

4052899621350

Artikelnummer

LDVPLCOB140084040G2

Herstellernummer

PLCOB140084040G2

Hersteller

LDV

Spannungsart:

DC

Farbtemperatur:

3900 K

Lampenleistung:

12.8...12.8 W

Lichtstrom:

1300...1300 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Form:

rund

Lampenspannung:

36.5...36.5 V

Externes Betriebsgerät erforderlich:

ja

Anzahl der LEDs:

1

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Durchmesser:

50 mm

Breite:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtstärke:

2450 cd

Höhe:

55 mm

Länge:

50 mm

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Moduli LED con ottica e dissipatore di calore integrati. Caratteristiche prodotto:
  • Color consistency < 2 SDCM
  • TM30 compliant
  • High flux output up to 1500 lm
  • Beam angle: 15°, 24°, 40°
  • Classe di protezione: IP20
  • . Vantaggi prodotto:
  • Precise optical control and free from multi-shadow issue
  • Replaceable front cover to maximize optics flexibility and future extension
  • Dual mode options in High-Output (HO) and High-Efficacy (HE)
  • . Aree applicative:
  • Retail, shop, restaurant, hospitality
  • High-end residential
  • Adatto per applicazioni in interni
  • Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
  • Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
  • Do not use in sealed fixtures
  • Avoid covering the lens with dust or any object
  • .