LEDVANCE - LDVPLCOB140084024G2 PrevaLED© COIN 50 COB G2 1400-840-24D-G2 - PLCOB140084024G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Farbtemperatur - 3900 K
Lampenleistung - 12.8...12.8 W
Lichtstrom - 1250...1250 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Packung
20 ST
EAN
4052899621251
Artikelnummer
LDVPLCOB140084024G2
Herstellernummer
PLCOB140084024G2
Hersteller
LDV
Spannungsart:
DC
Farbtemperatur:
3900 K
Lampenleistung:
12.8...12.8 W
Lichtstrom:
1250...1250 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Form:
rund
Lampenspannung:
36.5...36.5 V
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Anzahl der LEDs:
1
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Durchmesser:
50 mm
Breite:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstärke:
4350 cd
Höhe:
55 mm
Länge:
50 mm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h