Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPL1K883040CN1AC1 PL-CN111AC-G1 1800-830 40 230V FS1 OSRAM - PL1K883040CN1AC1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lampenleistung - 22.5...22.5 W

  • Lichtstrom - 1616...1616 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K

Packung

  • 12 ST

EAN

4052899165663

Artikelnummer

LDVPL1K883040CN1AC1

Herstellernummer

PL1K883040CN1AC1

Hersteller

LDV

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenleistung:

22.5...22.5 W

Lichtstrom:

1616...1616 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Betriebsspannung:

230...230 V

Form:

rund

Lampenspannung:

230...230 V

Anschlussart:

sonstige

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Anzahl der LEDs:

18

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Durchmesser:

110.7 mm

Breite:

110.7 mm

Betriebsstrom:

105...105 mA

Schutzart (IP):

IP20

Lichtstärke:

3300 cd

Höhe:

50 mm

Länge:

500 mm

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Vantaggi prodotto: Integrazione facile e veloce per produttori di apparecchi. Soluzione chiavi in mano per progetti. 5 anni di garanzia. Caratteristiche prodotto: Driver, dissipatore di calore e ottiche integrati. Adatto alla maggior parte degli apparecchi standard R111. Disponibile con fascio luminoso di 24° o 40°. Versioni disponibili con flusso luminoso diverso e diverse temperature di colore. Durata (L70/B50): 35.000 ore (temperatura Tr = 68 °C). Aree applicative: Alternativa LED alle lampade a scarica ad alta intensità fino a 35 W. Illuminazione di negozi. Centri commerciali. Spazi espositivi. Musei.