LEDVANCE - LDVPINTSF120042840 PANEL INTEGRATED SURFACE 42W 840 - PINTSF120042840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 42 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5040 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
3 ST
EAN
4099854188534
Artikelnummer
LDVPINTSF120042840
Herstellernummer
PINTSF120042840
Hersteller
LDV
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
42 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5040 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
120 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Dimmung 1-10 V:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
1195 mm
Dimmung DALI-2:
nein
Breite:
295 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
32 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Nennstrom:
180...180 mA
Dimmung LineSwitch:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
16
Notstromversorgung integriert:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein


