Startseite
AuslaufNicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPCP40827S1 LED CLASSIC P P 4W 827 Frosted E27

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPCP40827S1 LED CLASSIC P P 4W 827 Frosted E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 77 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4099854069093

Artikelnummer

LDVPCP40827S1

Herstellernummer

PCP40827S1

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

77 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

117 lm/W

Durchmesser:

45 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

32...32 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPCP40827S1 - LED CLP40 4W 827 FILFR E27 P LEDV