LEDVANCE - LDVPCA60827S1 LED CLASSIC A P 6.5W 827 Frosted E27 - PCA60827S1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 105 mm
Packung
1 ST
EAN
4099854062438
Artikelnummer
LDVPCA60827S1
Herstellernummer
PCA60827S1
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
105 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
124 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
38...38 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
90
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


