Startseite
AuslaufNicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPAP168094036G2 LPPAR16D8036 8,3W/940 230V GU10 FS1OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 8.3...8.3 W

  • Lichtstrom - 575...575 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 52 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 54.541 kg CO2 eq.

EAN

4058075609105

Artikelnummer

LDVPAP168094036G2

Herstellernummer

PAP168094036G2

Hersteller

LDV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

8.3...8.3 W

Lichtstrom:

575...575 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

52 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

69 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

840 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

46...46 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.17

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampade LED retrofit dimmerabili con riflettore PAR16 attacco a puntali. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM. Dimmerabile. Lampada in vetro. Resa del colore molto elevata (Ra: 90). Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Dimmer continuo. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.