LEDVANCE - LDVPAP168093036G2 LPPAR16D8036 8,3W/930 230V GU10 FS1OSRAM - PAP168093036G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 8.3...8.3 W
Lichtstrom - 575...575 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 52 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 54.541 kg CO2 eq.
EAN
4058075609129
Artikelnummer
LDVPAP168093036G2
Herstellernummer
PAP168093036G2
Hersteller
LDV
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
8.3...8.3 W
Lichtstrom:
575...575 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
52 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
69 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtstärke:
840 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
46...46 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.17
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1




