Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPAM163494036G1 LPMR16D3536 4,9W/940 12V GU5.3 FS1 OSRAM - PAM163494036G1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 4.9...4.9 W

  • Lichtstrom - 350...350 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 46 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 32.246 kg CO2 eq.

EAN

4058075094901

Artikelnummer

LDVPAM163494036G1

Herstellernummer

PAM163494036G1

Hersteller

LDV

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

4.9...4.9 W

Lichtstrom:

350...350 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

46 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

71 lm/W

Durchmesser:

51 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

560 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

450...450 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.16

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR16 attacco a puntali. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM. Dimmerabile. Attacco: GU5.3. Lampada in vetro. Resa del colore molto elevata (Ra: 90). Durata: fino a 25.000 ore. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Dimmer continuo. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Compatibile con molti alimentatori convenzionali ed elettronici comuni (vedere anche elenco di compatibilità). Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.