Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVP30827G9G7 LEDPPIN30 CL 2,6W/827 230V G9 FS1 OSRAM - P30827G9G7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 2.6...2.6 W

  • Lichtstrom - 320...320 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 52 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 16.9 kg CO2 eq.

EAN

4058075811515

Artikelnummer

LDVP30827G9G7

Herstellernummer

P30827G9G7

Hersteller

LDV

Sockel:

G9

Lampenleistung:

2.6...2.6 W

Lichtstrom:

320...320 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

52 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kapsel

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

123 lm/W

Durchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

22...22 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.08

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampade a LED retrofit pin base G9. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Buona emissione della luce. Lunga durata media fino a 15.000 ore. 4 anni di garanzia. Aree applicative: Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Negozi, hotel e ristoranti. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.