LEDVANCE - LDVOFLINSFWALLBRACK OFFICE LINEAR ACCESSORIES WALL BRACKET - OFLINSFWALLBRACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 45 mm
Breite - 39 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Dimmung DALI - nein
Packung
1 ST
EAN
4099854252426
Artikelnummer
LDVOFLINSFWALLBRACK
Herstellernummer
OFLINSFWALLBRACK
Hersteller
LDV
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
45 mm
Breite:
39 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
38 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein