LEDVANCE - LDVOFLINSFUPLIGMOD OFFICE LINEAR UPLIGHT MODULE UPLIGHT MODULE - OFLINSFUPLIGMOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 9 W
Farbtemperatur - 3000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1128 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
4099854252365
Artikelnummer
LDVOFLINSFUPLIGMOD
Herstellernummer
OFLINSFUPLIGMOD
Hersteller
LDV
Max. Systemleistung:
9 W
Farbtemperatur:
3000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1128 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
849 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
24.5 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
80...86 V
Spannungsart:
DC
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
999
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Mit Betriebsgerät:
nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
89000 h
Dimmung 1-10 V:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Dimmung Zigbee:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
137 lm/W
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
10.5 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Notstromversorgung integriert:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Lichtstrom einstellbar:
nein


