LEDVANCE - LDVOFLINSFTCONPRG OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS PRISM GY - OFLINSFTCONPRG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 10.2 W
Farbtemperatur - 3000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1300 lm
Packung
4 ST
EAN
4099854251818
Artikelnummer
LDVOFLINSFTCONPRG
Herstellernummer
OFLINSFTCONPRG
Hersteller
LDV
Max. Systemleistung:
10.2 W
Farbtemperatur:
3000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1300 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
305 mm
Gehäusefarbe:
grau
Breite:
45 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
DC
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennstrom:
126...126 mA
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
89000 h
Dimmung 1-10 V:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Dimmung Zigbee:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
128 lm/W
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
73 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Reflektor:
ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Notstromversorgung integriert:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Lichtstrom einstellbar:
nein


