Startseite

LEDVANCE - LDVOFLINSFSUSPKIT OFFICE LINEAR ACCESSORIES SUSPENSION KIT - OFLINSFSUSPKIT

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVOFLINSFSUSPKIT OFFICE LINEAR ACCESSORIES SUSPENSION KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Dimmung DALI - nein

  • Dimmung programmierbar - nein

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4099854252389

Artikelnummer

LDVOFLINSFSUSPKIT

Herstellernummer

OFLINSFSUSPKIT

Hersteller

LDV

Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

1500 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Notstromversorgung integriert:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Accessori per il montaggio di Office Linear. Caratteristiche del prodotto: Fatto di acciaio. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. 5 anni di garanzia.