LEDVANCE - LDVOFLINSFSENSG OFFICE LINEAR SENSOR SENSOR GY - OFLINSFSENSG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 100 mm
Gehäusefarbe - grau
Breite - 45 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
36 ST
EAN
4099854252327
Artikelnummer
LDVOFLINSFSENSG
Herstellernummer
OFLINSFSENSG
Hersteller
LDV
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
100 mm
Gehäusefarbe:
grau
Breite:
45 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
200...240 V
Spannungsart:
AC
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
999
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Schutzklasse:
I
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
73 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein


