Startseite

LEDVANCE - LDVOFLINSFLCONPRW OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS PRISM WT - OFLINSFLCONPRW

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVOFLINSFLCONPRW OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS PRISM WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 6.9 W

  • Farbtemperatur - 3000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 910 lm

Packung

  • 4 ST

EAN

4099854251832

Artikelnummer

LDVOFLINSFLCONPRW

Herstellernummer

OFLINSFLCONPRW

Hersteller

LDV

Max. Systemleistung:

6.9 W

Farbtemperatur:

3000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

910 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

175 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

45 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

DC

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennstrom:

84...84 mA

Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:

89000 h

Dimmung 1-10 V:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Dimmung Zigbee:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

128 lm/W

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

73 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Reflektor:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Notstromversorgung integriert:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Lichtstrom einstellbar:

nein

Connettori di forma con motore luminoso. Caratteristiche del prodotto: Design moderno. Durata (L70/B50): fino a 100.000 h. Durata (L80/B10): fino a 89.000 h. Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM. Vantaggi del prodotto: Alte prestazioni con CRI90. Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Power Select - PS) sul driver. Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Installazione facile. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Apparecchi di illuminazione per interni. Configurazione a fila singola e continua.