Startseite

LEDVANCE - LDVNAVT70SUPER4Y VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® 50…400 W 70 W SUPER 4Y - NAVT70SUPER4Y

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 70 W

  • Sockel - E27

  • Lichtstrom - 6400 lm

  • Farbtemperatur - 2000 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 1 ST

EAN

4052899415423

Artikelnummer

LDVNAVT70SUPER4Y

Herstellernummer

NAVT70SUPER4Y

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

70 W

Sockel:

E27

Lichtstrom:

6400 lm

Farbtemperatur:

2000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

91 lm/W

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Pflanzenbelichtung:

nein

Gesamtlänge:

155 mm

Ausführung:

klar

Durchmesser:

36 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

77 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche prodotto: Fattore di sopravvivenza della lampada: 95% dopo 16.000 ore di funzionamento. Fattore di mantenimento della lampada: ? 80% dopo 16.000 ore di accensione (secondola norma DIN 13201). Durata: 4 anni (ca. 11 ore/giorno). Dimmerabile con alimentatori convenzionali e alimentatori elettronici. Vantaggi prodotto: Efficacia luminosa molto elevata. Ottimo mantenimento del flusso luminoso per tutta la durata della lampada. Risparmio di energia fino al 50% rispetto alle inefficienti lampade a vapori di mercurio (HQL). Efficienza energetica ottimale con alimentatori elettronici POWERTRONIC® PTo 3DIM. Aree applicative: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali.Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.