Startseite

LEDVANCE - LDVLSVAL140083030P LED STRIP VALUE-1400 30 meter reel -1400/830/30/IP65 - LSVAL140083030P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1340 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 30000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 3 ST

EAN

4058075597495

Artikelnummer

LDVLSVAL140083030P

Herstellernummer

LSVAL140083030P

Hersteller

LDV

Lichtstrom je Meter:

1340 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

30000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

13.2 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

70

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Höhe/Tiefe:

4 mm

Polzahl:

2

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

60 W

Kleinster Biegeradius:

15 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Strisce LED protette IP65 lunghe 30m con 1400 lm/m per applicazioni semi-professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Flusso luminoso: 1.400 lm/m. Indice di resa cromatica Ra: > 80. Durata (L70/B50): fino a 20.000 h a Tc max.: 75°C. Unità minima di taglio: 100 mm. Disponibile con temperatura di colore: 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K. Grado di protezione: IP65. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi prodotto: Strisce LED lunghe per soluzioni personalizzate su misura. Ampia libertà di progettazione grazie ai moduli flessibili e separabili. Idoneo per l'impiego in ambienti umidi grazie all'elevato grado di protezione. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo sul lato posteriore. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento.Aree applicative: Illuminazione generale per esterni. Illuminazione di gole. Bar, ristoranti, hotel. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione.