Startseite

LEDVANCE - LDVLSV15008405G2 LED STRIP V 1500 -1500/840/5 - LSV15008405G2

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLSV15008405G2 LED STRIP V 1500 -1500/840/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1490 lm

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 30 ST

EAN

4058075707993

Artikelnummer

LDVLSV15008405G2

Herstellernummer

LSV15008405G2

Hersteller

LDV

Lichtstrom je Meter:

1490 lm

Schutzart (IP):

IP00

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

13.2 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

70

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Dimmer:

nein

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Polzahl:

2

Lichtstrom einstellbar:

nein

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Max. Systemleistung:

60 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Strisce LED 1500 lm/m per applicazioni generali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Unità minima di taglio: 100 mm. Durata (L70/B50): fino a 30.000 h a Tc max.: 75°C. Flusso luminoso: 1.500 lm/m. Indice di resa cromatica Ra: > 80. Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi prodotto: Ampia gamma di applicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Aree applicative: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione decorativa. Soggiorni di case private. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione.