Startseite

LEDVANCE - LDVLSPF1000RGBW865P LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW PROTECTED -1000/RGBW/865/5/IP66 - LSPF1000RGBW865P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1170 lm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075436237

Artikelnummer

LDVLSPF1000RGBW865P

Herstellernummer

LSPF1000RGBW865P

Hersteller

LDV

Lichtstrom je Meter:

1170 lm

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

20 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

sonstige

Breite:

14 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Montageart:

Aufbau

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

36

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

40000 h

Höhe/Tiefe:

5 mm

Polzahl:

5

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Max. Systemleistung:

98 W

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Strisce LED RGBW ad alte prestazioni con protezione IP66 e 1000 lm/m per applicazioni professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e divisibile con Chip LED bianchi e Multichip RGB. Unità minima di taglio: 100 mm. Durata (L70 / B50): fino a 40.000 ore a Tc max. ≤ 85°C. Dimmerabile a modulazione di larghezza dell'impulso. Tipo di protezione: IP66. Molto resistente agli UV. Resistente alla nebbia salina. Vantaggi prodotto: Ampia gamma di opzioni di design grazie alle strisce LED RGBW lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Montaggio facile grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Buona qualità della luce bianca grazie a LED bianchi dedicati. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Effetti cromatici intensi per atmosfere speciali. Illuminazione di gole. Alberghi e uffici. Interni residenziali. Adatto per applicazioni interne ed esterne (IP66).