LEDVANCE - LDVLSP15009305G2 LED STRIP P 1500 -1500/930/5 - LSP15009305G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1455 lm
Schutzart (IP) - IP00
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
30 ST
EAN
4058075707658
Artikelnummer
LDVLSP15009305G2
Herstellernummer
LSP15009305G2
Hersteller
LDV
Lichtstrom je Meter:
1455 lm
Schutzart (IP):
IP00
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
12 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
144
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Dimmer:
nein
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
55.56 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Polzahl:
2
Lichtstrom einstellbar:
nein
Mit Endstück:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Max. Systemleistung:
60 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


