LEDVANCE - LDVLSP1000RGBW5930 LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW GEN 2 1000 RGBW 930 5 - LSP1000RGBW5930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
30 ST
EAN
4099854358272
Artikelnummer
LDVLSP1000RGBW5930
Herstellernummer
LSP1000RGBW5930
Hersteller
LDV
Strisce LED RGBW ad alte prestazioni con 1000 lm/m per applicazioni professionali. Caratteristiche del prodotto: Striscia LED flessibile e divisibile con Chip LED bianchi e Multichip RGB. Unita minima di taglio: 83,30 mm. Durata (L70/B50): fino a 50.000 h a Ta: 55?C. Dimmerabile a modulazione di larghezza dell'impulso. Vantaggi del prodotto: Ottima qualita della luce bianca grazie all'indice di resa cromatica Ra > 90 e ai LED bianchi dedicati. Ampia gamma di opzioni di design grazie alle strisce LED RGBWlunghe e flessibili. Montaggio facile grazie al nastro autoadesivo. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Massima flessibilita grazie alla vasta gamma di accessori. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Effetti cromatici intensi per atmosfere speciali. Illuminazione di gole. Alberghi e uffici. Interni residenziali.







