LEDVANCE - LDVLSAYPACCSWP2100 CONNECTOR FOR LED STRIP TO LED STRIP P2 100 P - LSAYPACCSWP2100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4058075844766
Artikelnummer
LDVLSAYPACCSWP2100
Herstellernummer
LSAYPACCSWP2100
Hersteller
LDV
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Connettore LED per collegare insieme due strisce LED . Caratteristiche del prodotto: Collegamento sicuro e professionale di due strisce LED. Lunghezza cavo di collegamento: 10 cm (tra i connettori). Tipo di protezione: IP66. Vantaggi del prodotto: Facileinstallazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni.


